text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Facom 27mm


Klucze oczkowo-płaskie długie: bardzo długa rękojeść umożliwia przenoszenie dużych momentów z minimalnym wysiłkiem. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°. Główka widełkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 19 do 50 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 2W186533
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 590
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 433
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 27
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 590
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 1 1/16 cala
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 27
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 61
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 40.6
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Marka Facom
Type Combination Wrench

Opis

Klucze oczkowo-płaskie długie: bardzo długa rękojeść umożliwia przenoszenie dużych momentów z minimalnym wysiłkiem. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°. Główka widełkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 19 do 50 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 2W186533
EAN 3148516621948
UBB 500638325265
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 40.27LA
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.