text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Facom 26mm


Klucze oczkowo płaskie odsadzone: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Główka widełkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 3W013403
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 605
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 332
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 26
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 605
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 26
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 59
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 40
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Marka Facom
Type Combination Wrench

Opis

Klucze oczkowo płaskie odsadzone: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Główka widełkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 3W013403
EAN 3148511013731
UBB 500638332014
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 41.26
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.