text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Facom 25mm


Klucz standardowy do wszystkich zastosowań bieżących. Wysokie parametry mechaniczne połączone ze zredukowanymi wymiarami spełniające normy dla aeronautyki. Główka oczka: - Odchylenie oczka (wymiar E) zapewnia lepszy dostęp do śrub umieszczonych szeregowo lub zabudowanych. - Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Przedrostek H = oczko 6-kątne. Główka oczka odchylona pod kątem 15°. Główka klucza płaskiego: - Odchylenie 15°. - Geometria klucz-uchwyt zoptymalizowana pod kątem poprawienia dostępu. Wymiary metryczne: od 4 do 41 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 2Q303919
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 315
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 274
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 25
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 315
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 1 cal
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 25
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 53
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 36.4
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 2Q303919
EAN 3148517681248
UBB 500638349851
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 440.25
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.