text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Facom 21mm


Klucze oczkowo-płaskie długie: bardzo długa rękojeść umożliwia przenoszenie dużych momentów z minimalnym wysiłkiem. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°. Główka widełkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 19 do 50 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 4F113750
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 305
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 355
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 21
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 305
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 13/16 inch
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 21
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 49
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 32.3
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Marka Facom

Opis

Klucze oczkowo-płaskie długie: bardzo długa rękojeść umożliwia przenoszenie dużych momentów z minimalnym wysiłkiem. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°. Główka widełkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 19 do 50 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 4F113750
EAN 3148516621436
UBB 500638324276
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 40.21LA
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.