text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Bahco 111Z 9/16


Klucz płasko-oczkowy, odsadzany w rozmiarach calowych Zgodne ze standardami: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113 Materiał: wysokiej jakości stal stopowa U - kształtna szczęka zapewnia bardziej komfortową pracę Smukła szczęka odgięta o 15º zapewnia lepszą dostępność 12-kątna końcówka o profilu Dynamic-Drive wydłuża żywotność śrub i gwintów Pierścień odchylony o 15º zapewnia odpowiedni odstęp ręki, lepszy chwyt i dojście do przedmiotu Większe i dwukierunkowe oznaczenie rozmiaru klucza dla szybszej identyfikacji klucza Chromowane, mikro-matowe wykończenie powierzchni kluczy Opatentowany U kształtny wzrór klucza

Numer artykułu
Długość (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 9/16 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 177
Ochrona powierzchni Chromowane
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 9/16 cala
Szerokość klucza nasadowego/pierścieniowego/grzechotki (cale) 9/16 cala
Liczba punktów 12
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 65
O (max.) 111Z
Type Combination Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu L8316.142.001
EAN 7314151828998
UBB 203120597836
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 111Z-9/16

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.