text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Bahco 111M 17 mm


  Klucz płasko-oczkowy, odsadzany w wymiarach metrycznych Zgodny ze standardami: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113 Materiał: wysokiej jakości stal stopowa U - kształtna szczęka zapewnia bardziej komfortową pracę Smukła szczęka odgięta o 15º zapewnia lepszą dostępność Dwunastokątna końcówka o profilu Dynamic-Drive wydłuża żywotność śrub i gwintów Pierścień odchylony o 15º zapewnia odpowiedni odstęp ręki, lepszy chwyt i dojście do przedmiotu Większe i dwukierunkowe oznaczenie rozmiaru klucza dla szybszej identyfikacji klucza Chromowane, mikro-matowe wykończenie powierzchni kluczy Opatentowany U kształtny wzrór klucza SB = opakowanie detaliczne z plastikową kartą informacyjną

Numer artykułu
Długość
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Inny
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 17
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 200
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 17
Ochrona powierzchni Inny
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 17
Liczba punktów 12
Marka Bahco
O (max.) 111M

Numery artykułów

Numer artykułu L8310.170.001
EAN 7314151828721
UBB 203120087234
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 111M-17

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.