text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz oczkowy Gedore 90mm

Numer artykułu 2F059070
Długość (mm) 459
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 90
Model z pojedynczym kluczem Tak

Specyfikacje

Długość (mm) 459
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 90
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość główki duża (mm) 57
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki duża (mm) 151
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Gedore
O (max.) 306 G
Type Ring Slogging Spanner

Opis

Do użytku z młotkiem kowalskim lub pneumatycznym do dokręcania lub odkręcania, kute na gorąco, piaskowane, kute na gorąco, piaskowane

Numery artykułów

Numer artykułu 2F059070
EAN 4010886806197
UBB 500642418676
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 1416553
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.