Nedtrain Oud
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
Klucze & grzechotki
Klucze oczkowe do dociągania
Klucze oczkowe do dociągania
8P130599
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
Klucz oczkowy Gedore 8mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8P130599
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja
Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
16 mm
Z korbą
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
8
Konstrukcja
Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
16 mm
Z korbą
Nie
Rozmiar klucza mały (mm)
8
Model z pojedynczym kluczem
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość główki duża (mm)
8
Model półksiężycowy
Nie
Szerokość główki duża (mm)
15
Model z grzechotką
Nie
Model otwarty
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8792
Type
Ring End Fitting
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym
Numery artykułów
Numer artykułu
8P130599
EAN
4002805872086
UBB
500642825805
UNSPSC
27111743
Artykuł producenta nr
7775280