text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz oczkowy Gedore 70mm

Article number 1Q899036
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 28 mm
Z korbą Nie

Specifications

Szerokość klucza (mm) 70
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 28 mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 70
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość główki duża (mm) 32.5
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki duża (mm) 110
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82079099
O (max.) 8799
Type Ring End Fitting

Description

Stal chromowo-wanadowa, chromowana matowo, Z uchwytem, Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie, Z uchwytem, Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie

Article numbers

Article number 1Q899036
EAN 4002805925713
UBB 500642842891
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  1565567
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.