text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz oczkowy Gedore 50mm

Numer artykułu 8Y502921
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 28 mm
Z korbą Nie

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 50
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 28 mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 50
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość główki duża (mm) 23.5
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki duża (mm) 75
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Gedore
O (max.) 8799
Type Ring End Fitting

Opis

Stal chromowo-wanadowa, chromowana matowo, Z uchwytem, Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie, Z uchwytem, Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie

Numery artykułów

Numer artykułu 8Y502921
EAN 4002805925676
UBB 500642842065
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 1565524
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.