Nedtrain Oud
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
Klucze & grzechotki
Klucze oczkowe do dociągania
Klucze oczkowe do dociągania
8Q787411
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
Klucz oczkowy Gedore 36mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8Q787411
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja
Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
28 mm
Z korbą
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
36
Konstrukcja
Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
28 mm
Z korbą
Nie
Rozmiar klucza mały (mm)
36
Model z pojedynczym kluczem
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość główki duża (mm)
19.5
Model półksiężycowy
Nie
Szerokość główki duża (mm)
60
Model z grzechotką
Nie
Model otwarty
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8799
Type
Ring End Fitting
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Stal chromowo-wanadowa, chromowana matowo, Z blokadą zatrzasku, Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie, Z blokadą zatrzasku, Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie
Numery artykułów
Numer artykułu
8Q787411
EAN
4002805925645
UBB
500642841497
UNSPSC
27111743
Artykuł producenta nr
1565494