text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz oczkowy Gedore 22 mm

Artikelnummer 5R280844
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 16 mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 22
Model z pojedynczym kluczem Tak

Specificaties

Szerokość klucza (mm) 22
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 16 mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 22
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość główki duża (mm) 15
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki duża (mm) 39.5
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82079099
O (max.) 8792
Type Ring End Fitting

Artikelnummers

Artikelnummer 5R280844
EAN 4002805872222
UBB 500642828205
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 7713680
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.