text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz oczkowy Gedore 21mm

Artikelnummer 6E383389
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 16 mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 31
Model z pojedynczym kluczem Tak

Spezifikationen

Szerokość klucza (mm) 21
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 16 mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 31
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość główki duża (mm) 14
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki duża (mm) 31.5
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82079099
O (max.) 8792
Type Ring End Fitting

Artikelnummern

Artikelnummer 6E383389
EAN 4002805872215
UBB 500642828049
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 7677350
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.