Klucze oczkowe do dociągania
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
Klucze & grzechotki
Klucze oczkowe do dociągania
Klucze oczkowe do dociągania
1A293372
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
Klucz oczkowy Gedore 16mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1A293372
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja
Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
16 mm
Z korbą
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
16
Konstrukcja
Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
16 mm
Z korbą
Nie
Rozmiar klucza mały (mm)
16
Model z pojedynczym kluczem
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość główki duża (mm)
13
Model półksiężycowy
Nie
Szerokość główki duża (mm)
28.5
Model z grzechotką
Nie
Model otwarty
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8792
Type
Ring End Fitting
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym
Numery artykułów
Numer artykułu
1A293372
EAN
4002805872161
UBB
500642827215
UNSPSC
27111743
Artykuł producenta nr
7713170