Klucze oczkowe do dociągania
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
Klucze & grzechotki
Klucze oczkowe do dociągania
Klucze oczkowe do dociągania
2S032097
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
Klucz oczkowy Gedore 15mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2S032097
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja
Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
16 mm
Z korbą
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
15
Konstrukcja
Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
16 mm
Z korbą
Nie
Rozmiar klucza mały (mm)
15
Model z pojedynczym kluczem
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość główki duża (mm)
12
Model półksiężycowy
Nie
Szerokość główki duża (mm)
23.5
Model z grzechotką
Nie
Model otwarty
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8792
Type
Ring End Fitting
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym
Numery artykułów
Numer artykułu
2S032097
EAN
4002805872154
UBB
500642827058
UNSPSC
27111743
Artykuł producenta nr
7713090