text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz oczkowy Facom z grzechotką 5/8 x 11/16


Klucze do rur grzechotkowe: klucz otwiera się w celu objęcia rury i zamyka się na nakrętce zapewniając optymalny chwyt. Specjalny kształt klucza umożliwia zastosowanie efektu grzechotki. Szybkie dokręcanie wszystkich rur i przewodów samochodowych, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, sprężarek, urządzeń chłodniczych, lotniczych, sanitarnych. Główka 6-kątna: od 7 do 10 mm - Główka 12-kątna: od 11 do 32 mm. Otwór do zaczepiania na końcu rękojeści: przechowywanie kluczy na panelu z zaczepami zapobiegające zagubieniu lub upadkowi. Wymiary metryczne: od 7 do 32 mm. Wykończenie: rękojeść chromowana satynowana, główka polerowana.

Numer artykułu 8V010015
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 325
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 325
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Rozmiar klucza mały (mm) 32
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 58.5
Szerokość główki duża (mm) 58.5
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Straight Flare Nut Wrench

Opis

Klucze do rur grzechotkowe: klucz otwiera się w celu objęcia rury i zamyka się na nakrętce zapewniając optymalny chwyt. Specjalny kształt klucza umożliwia zastosowanie efektu grzechotki. Szybkie dokręcanie wszystkich rur i przewodów samochodowych, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, sprężarek, urządzeń chłodniczych, lotniczych, sanitarnych. Główka 6-kątna: od 7 do 10 mm - Główka 12-kątna: od 11 do 32 mm. Otwór do zaczepiania na końcu rękojeści: przechowywanie kluczy na panelu z zaczepami zapobiegające zagubieniu lub upadkowi. Wymiary metryczne: od 7 do 32 mm. Wykończenie: rękojeść chromowana satynowana, główka polerowana.

Numery artykułów

Numer artykułu 8V010015
EAN 3148511166895
UBB 500638548270
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 70A.32
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.