text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz oczkowy Facom z grzechotką 3/8 x 7/16


Klucze oczkowe grzechotkowe proste: umożliwiają dostęp na płasko do nakrętki. Mechanizm grzechotki kompaktowy i dwukierunkowy poprzez obrócenie klucza. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 1/4'', 6° dla wymiarów 5/16'' i 11/32''). Wymiary calowe: od 1/4" do 5/16". Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 9O582899
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 245
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 20.638
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 245
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 20.638
Rozmiar klucza mały (mm) 19.05
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 3/4 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 13/16 inch
Szerokość główki mała (mm) 40
Szerokość główki duża (mm) 40
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Opis

Klucze oczkowe grzechotkowe proste: umożliwiają dostęp na płasko do nakrętki. Mechanizm grzechotki kompaktowy i dwukierunkowy poprzez obrócenie klucza. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 1/4'', 6° dla wymiarów 5/16'' i 11/32''). Wymiary calowe: od 1/4" do 5/16". Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 9O582899
EAN 3148517427761
UBB 500638535897
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 64.3/4X13/16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.