text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz oczkowy Facom z grzechotką 17 x 19 mm


Klucze oczkowe grzechotkowe proste: umożliwiają dostęp na płasko do nakrętki. Mechanizm grzechotki kompaktowy i dwukierunkowy poprzez obrócenie klucza. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 6 mm, 6° dla wymiarów 7, 8 i 9 mm). Wymiary metryczne: od 6 do 24 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 7J684146
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 210
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 210
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 18
Rozmiar klucza mały (mm) 16
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 5/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 3/4 cala
Szerokość główki mała (mm) 29.5
Szerokość główki duża (mm) 33.5
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Opis

Klucze oczkowe grzechotkowe proste: umożliwiają dostęp na płasko do nakrętki. Mechanizm grzechotki kompaktowy i dwukierunkowy poprzez obrócenie klucza. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 6 mm, 6° dla wymiarów 7, 8 i 9 mm). Wymiary metryczne: od 6 do 24 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 7J684146
EAN 3148517424937
UBB 500638535061
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 64.16X18
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.