text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz oczkowy Facom z grzechotką 11mm


Klucze oczkowe grzechotkowe odchylone pod kątem 15°: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Mechanizm grzechotki kompaktowy i odwracalny za pomocą dźwigni. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 6 mm, 6° dla wymiarów 7, 8 i 9 mm). Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 6 do 24 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 0N051055
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 3/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 7/16 cala
Szerokość główki mała (mm) 20.2
Szerokość główki duża (mm) 22
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Opis

Klucze oczkowe grzechotkowe odchylone pod kątem 15°: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Mechanizm grzechotki kompaktowy i odwracalny za pomocą dźwigni. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 6 mm, 6° dla wymiarów 7, 8 i 9 mm). Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 6 do 24 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 0N051055
EAN 3148517720862
UBB 500638539444
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 65.10X11
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.