text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz oczkowy Facom 54A.50


Klucze oczkowe odsadzone metryczne do dużych sił: klucze przeznaczone do mocnego dokręcania/odkręcania dzięki wysokiej wytrzymałości oczka i odpowiednio dobieranej długości ramienia(zamawiane oddzielnie). Przestrzeń pod rękojeścią pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Stosowana rękojeść: 54.M1B do wymiarów 24 i 30 mm 54.M2B do wymiarów 32 do 41 mm 54.M3B do wymiarów 46 do 55 mm 54.M4B do wymiarów 60 do 70 mm. Wymiary metryczne: od 24 do 70 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 2P122707
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 290
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 50
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 290
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 50
Rozmiar klucza mały (mm) 50
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 76
Szerokość główki duża (mm) 76
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom

Opis

Klucze oczkowe odsadzone metryczne do dużych sił: klucze przeznaczone do mocnego dokręcania/odkręcania dzięki wysokiej wytrzymałości oczka i odpowiednio dobieranej długości ramienia(zamawiane oddzielnie). Przestrzeń pod rękojeścią pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Stosowana rękojeść: 54.M1B do wymiarów 24 i 30 mm 54.M2B do wymiarów 32 do 41 mm 54.M3B do wymiarów 46 do 55 mm 54.M4B do wymiarów 60 do 70 mm. Wymiary metryczne: od 24 do 70 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 2P122707
EAN 3148511106358
UBB 500638524826
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 54A.50
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.