text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Klucz oczkowy Facom 54A.41


Klucze oczkowe odsadzone metryczne do dużych sił: klucze przeznaczone do mocnego dokręcania/odkręcania dzięki wysokiej wytrzymałości oczka i odpowiednio dobieranej długości ramienia(zamawiane oddzielnie). Przestrzeń pod rękojeścią pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Stosowana rękojeść: 54.M1B do wymiarów 24 i 30 mm 54.M2B do wymiarów 32 do 41 mm 54.M3B do wymiarów 46 do 55 mm 54.M4B do wymiarów 60 do 70 mm. Wymiary metryczne: od 24 do 70 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 2Z602058
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 265
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 41
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 265
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 41
Rozmiar klucza mały (mm) 41
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 62
Szerokość główki duża (mm) 62
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Offset Ring Wrench

Opis

Klucze oczkowe odsadzone metryczne do dużych sił: klucze przeznaczone do mocnego dokręcania/odkręcania dzięki wysokiej wytrzymałości oczka i odpowiednio dobieranej długości ramienia(zamawiane oddzielnie). Przestrzeń pod rękojeścią pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Stosowana rękojeść: 54.M1B do wymiarów 24 i 30 mm 54.M2B do wymiarów 32 do 41 mm 54.M3B do wymiarów 46 do 55 mm 54.M4B do wymiarów 60 do 70 mm. Wymiary metryczne: od 24 do 70 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 2Z602058
EAN 3148511106259
UBB 500638524412
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 54A.41
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.