text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz oczkowy dwustronny Knipex 980112 12 mm


Klucz skrzynkowy z korbą. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość w poprzek płaskowników S: 12mm- Długość l maks.: 185mm- Grubość główki a maks.: 10mm- Głębokość korby h maks.: 23mm- Szerokość główki b maks. mm: 18.5mm

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 185
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 185
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 12
Rozmiar klucza mały (mm) 12
Model z pojedynczym kluczem Nie
Marka Knipex

Opis

Klucz skrzynkowy z korbą. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość w poprzek płaskowników S: 12mm- Długość l maks.: 185mm- Grubość główki a maks.: 10mm- Głębokość korby h maks.: 23mm- Szerokość główki b maks. mm: 18.5mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1301.120.001
EAN 4003773020226
UBB 240120597622
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 98 01 12

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.