text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz oczkowy dwustronny Bahco 2M 8 x 9 mm


Klucz oczkowy, głęboko odsadzony, dwustronny, metryczny Zgodny ze standardami: ISO 1085, ISO 10104 i DIN 838 Materiał: wysokiej jakości stal stopowa Dwunastokątna końcówka o profilu Dynamic-Drive wydłuża żywotność śrub i gwintów Wykończenie satynowe, pokryte chromem o gładkiej powierzchni

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 9
Rozmiar klucza mały (mm) 8
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Liczba punktów 12
Marka Bahco
O (max.) 2M

Numery artykułów

Numer artykułu L5030.008.009
EAN 7314151001216
UBB 203120117353
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 2M-8-9

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.