Klucze oczkowe do pobijania
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
Klucze & grzechotki
Klucze do pobijania
Klucze oczkowe do pobijania
2Q264395
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
Klucz oczkowo-płaski Gedore 50mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2Q264395
Długość (mm)
360
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z korbą
Tak
Rozmiar klucza duży (mm)
50
Model z pojedynczym kluczem
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość (mm)
360
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z korbą
Tak
Rozmiar klucza duży (mm)
50
Model z pojedynczym kluczem
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość główki duża (mm)
40
Model półksiężycowy
Nie
Szerokość główki duża (mm)
94
Model z grzechotką
Nie
Liczba punktów
12
Model otwarty
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Do użytku z młotkiem kowalskim lub pneumatycznym do dokręcania lub odkręcania, kute na gorąco, piaskowane, kute na gorąco, piaskowane
Numery artykułów
Numer artykułu
2Q264395
EAN
4010886805879
UBB
500642417017
UNSPSC
27111743
Artykuł producenta nr
1416197