text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz oczkowo-płaski Facom 64.JE6T


Klucze oczkowe grzechotkowe odchylone pod kątem 15°: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Mechanizm grzechotki kompaktowy i odwracalny za pomocą dźwigni. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 1/4", 6° dla wymiarów 5/16" i 11/32"). Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary calowe: od 1/4" do 15/16". Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 4B959728
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 17.463
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 17.463
Rozmiar klucza mały (mm) 15.875
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 5/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 11/16 inch
Szerokość główki mała (mm) 29.8
Szerokość główki duża (mm) 31.8
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Opis

Klucze oczkowe grzechotkowe odchylone pod kątem 15°: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Mechanizm grzechotki kompaktowy i odwracalny za pomocą dźwigni. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 1/4", 6° dla wymiarów 5/16" i 11/32"). Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary calowe: od 1/4" do 15/16". Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 4B959728
EAN 3148517722033
UBB 500638544055
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 65.5/8X11/16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.