text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz oczkowo-płaski Facom 30 mm


Klucze oczkowe grzechotkowe proste: umożliwiają dostęp na płasko do nakrętki. Mechanizm grzechotki kompaktowy i dwukierunkowy poprzez obrócenie klucza. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 1/4'', 6° dla wymiarów 5/16'' i 11/32''). Wymiary calowe: od 1/4" do 5/16". Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 0M743378
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 11.113
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 11.113
Rozmiar klucza mały (mm) 9.525
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 3/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 7/16 cala
Szerokość główki mała (mm) 20.2
Szerokość główki duża (mm) 21.8
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom

Opis

Klucze oczkowe grzechotkowe proste: umożliwiają dostęp na płasko do nakrętki. Mechanizm grzechotki kompaktowy i dwukierunkowy poprzez obrócenie klucza. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 1/4'', 6° dla wymiarów 5/16'' i 11/32''). Wymiary calowe: od 1/4" do 5/16". Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 0M743378
EAN 3148517428300
UBB 500638536218
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 64.3/8X7/16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.