Sleutelgereedschap
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
9Q195892
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
Klucz nastawny Gedore 8
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9Q195892
Waga
340
Długość (mm)
206.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm)
25
Model o niskiej iskrowości
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Waga
340
Długość (mm)
206.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm)
25
Model o niskiej iskrowości
Nie
Skala (mm)
['0.000', '25.000']
Testowane zgodnie z normą ISO 6787
Tak
Pozycja szczęk (°)
15
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
60 S 8 P
Type
Adjustable Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Wzór szwedzki, walec z gwintem lewoskrętnym, Ze skalą, Zabezpieczony mechanizm i dodatkowa powierzchnia uderzeniowa umożliwiają lekkie uderzenia bez wpływu na działanie klucza, Komfortowa 2-komponentowa rękojeść (wersje JC i JP) zapewniająca niemęczącą pracę, Wgłębienie na rękojeść zapewnia pewne trzymanie - nawet tłustymi dłońmi, Otwór do zawieszania, Stal chromowo-wanadowa, wersja C niklowana i chromowana, główka szlifowana, wersja P fosforanowana manganowo, główka szlifowana, wersje JP i JC w komplecie z rękojeścią z tworzywa sztucznego, wersja PK = hak powlekany tworzywem sztucznym, wersje JP i JC = dodatkowo z rękojeścią z tworzywa sztucznego, Z otworem do zawieszania
Numery artykułów
Numer artykułu
9Q195892
EAN
4010886873410
UBB
500642489040
UNSPSC
27111726
Artykuł producenta nr
1966294