text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz nastawny Facom 44 mm


Modele z ochraniaczem na palce. Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy". Wykończenie: główka z podziałką, odgięta pod kątem 15°. Wykończenie: czernione.

Numer artykułu 5Y666372
Ochrona powierzchni Inny
Waga 1900
Długość (mm) 385
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Maks. rozwarcie klucza (mm) 44
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Waga 1900
Długość (mm) 385
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Maks. rozwarcie klucza (mm) 44
Model o niskiej iskrowości Nie
Skala (mm) ['0', '44']
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Testowane przez VDE Tak
Marka Facom
O (max.) VSE
Type Adjustable Wrench

Opis

Modele z ochraniaczem na palce. Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy". Wykończenie: główka z podziałką, odgięta pod kątem 15°. Wykończenie: czernione.

Numery artykułów

Numer artykułu 5Y666372
EAN 3148511326541
UBB 500637397216
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 113.15TAVSE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.