text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz nastawny Facom 34 mm


Modele z ochraniaczem na palce. Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy". Wykończenie: główka z podziałką, odgięta pod kątem 15°. Wykończenie: czernione.

Numer artykułu 7I958255
Ochrona powierzchni Inny
Waga 950
Długość (mm) 310
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Maks. rozwarcie klucza (mm) 34
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Waga 950
Długość (mm) 310
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Maks. rozwarcie klucza (mm) 34
Model o niskiej iskrowości Nie
Skala (mm) ['0', '34']
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Testowane przez VDE Tak
Marka Facom
O (max.) VSE
Type Adjustable Wrench

Opis

Modele z ochraniaczem na palce. Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy". Wykończenie: główka z podziałką, odgięta pod kątem 15°. Wykończenie: czernione.

Numery artykułów

Numer artykułu 7I958255
EAN 3148511326534
UBB 500637397059
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 113.12TAVSE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.