text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz nastawny Facom 30mm


Modele z ochraniaczem na palce. Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy". Wykończenie: główka z podziałką, odgięta pod kątem 15°. Wykończenie: czernione.

Numer artykułu 1S280947
Ochrona powierzchni Inny
Waga 655
Długość (mm) 260
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Maks. rozwarcie klucza (mm) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Waga 655
Długość (mm) 260
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Maks. rozwarcie klucza (mm) 30
Model o niskiej iskrowości Nie
Skala (mm) ['0', '30']
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Marka Facom
O (max.) VSE
Type Adjustable Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 1S280947
EAN 3148511326527
UBB 500637396895
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 113.10TAVSE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.