text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz nastawny Facom 27mm


Modele z ochraniaczem na palce. Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy". Wykończenie: główka z podziałką, odgięta pod kątem 15°. Wykończenie: czernione.

Numer artykułu 8U153258
Ochrona powierzchni Inny
Waga 385
Długość (mm) 210
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Maks. rozwarcie klucza (mm) 27
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Waga 385
Długość (mm) 210
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Maks. rozwarcie klucza (mm) 27
Model o niskiej iskrowości Nie
Skala (mm) ['0', '27']
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Testowane przez VDE Tak
Marka Facom
O (max.) VSE
Type Adjustable Wrench

Opis

Modele z ochraniaczem na palce. Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy". Wykończenie: główka z podziałką, odgięta pod kątem 15°. Wykończenie: czernione.

Numery artykułów

Numer artykułu 8U153258
EAN 3148511326510
UBB 500637397620
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 113.8TAVSE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.