text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz nastawny Facom 113C.24C


Dobry dostęp do pokrętła = łatwa regulacja. Szczęka ruchoma, nie przekraczająca rozmiarów główki podczas maksymalnego rozwarcia. Wstępne ustawienie szczęk za pomocą podziałki milimetrowej. Kierunek obrotu pokrętła w prawo. Gama od 4" do 24". Wykończenie: korpus chromowany, powierzchnie główki polerowane.

Numer artykułu 9Y304428
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 3500
Długość (mm) 612
Maks. rozwarcie klucza (mm) 62
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 3500
Długość (mm) 612
Maks. rozwarcie klucza (mm) 62
Model o niskiej iskrowości Nie
Skala (mm) ['0', '62']
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Marka Facom
Type Adjustable Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 9Y304428
EAN 3148516481818
UBB 500637405050
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 113C.24C
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.