text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz nastawny Facom 113A.8T


Dobry dostęp do pokrętła = łatwa regulacja. Szczęka ruchoma, nie przekraczająca rozmiarów główki podczas maksymalnego rozwarcia. Wstępne ustawienie szczęk za pomocą podziałki milimetrowej. kierunek obrotu w lewo. Gama od 4" do 24". Wykończenie: korpus fosforanowany, główka drobno szlifowana.

Numer artykułu 8X194432
Ochrona powierzchni Fosforanowany
Waga 275
Długość (mm) 206
Maks. rozwarcie klucza (mm) 27
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Fosforanowany
Waga 275
Długość (mm) 206
Maks. rozwarcie klucza (mm) 27
Model o niskiej iskrowości Nie
Skala (mm) ['0', '27']
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Marka Facom
Type Adjustable Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 8X194432
EAN 3148516999405
UBB 500637404228
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 113A.8T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.