text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz nastawny Facom 113A. 12T


Dobry dostęp do pokrętła = łatwa regulacja. Szczęka ruchoma, nie przekraczająca rozmiarów główki podczas maksymalnego rozwarcia. Wstępne ustawienie szczęk za pomocą podziałki milimetrowej. kierunek obrotu w lewo. Gama od 4" do 24". Wykończenie: korpus fosforanowany, główka drobno szlifowana.

Numer artykułu 5U151572
Ochrona powierzchni Fosforanowany
Waga 700
Długość (mm) 306
Maks. rozwarcie klucza (mm) 34
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Fosforanowany
Waga 700
Długość (mm) 306
Maks. rozwarcie klucza (mm) 34
Model o niskiej iskrowości Nie
Skala (mm) ['0', '34']
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Marka Facom
Type Adjustable Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 5U151572
EAN 3148516999078
UBB 500637399865
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 113A.12T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.