text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz nastawny Facom 113.24T


Dobry dostęp do pokrętła = łatwa regulacja. Szczęka ruchoma, nie przekraczająca rozmiarów główki podczas maksymalnego rozwarcia. Wstępne ustawienie szczęk za pomocą podziałki milimetrowej. kierunek obrotu w lewo. Gama od 4" do 24". Wykończenie: korpus fosforanowany, główka drobno szlifowana.

Numer artykułu 5K619988
Ochrona powierzchni Fosforanowany
Waga 3270
Długość (mm) 612
Maks. rozwarcie klucza (mm) 62
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Fosforanowany
Waga 3270
Długość (mm) 612
Maks. rozwarcie klucza (mm) 62
Model o niskiej iskrowości Nie
Skala (mm) ['0', '62']
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Marka Facom
Type Adjustable Wrench

Opis

Dobry dostęp do pokrętła = łatwa regulacja. Szczęka ruchoma, nie przekraczająca rozmiarów główki podczas maksymalnego rozwarcia. Wstępne ustawienie szczęk za pomocą podziałki milimetrowej. kierunek obrotu w lewo. Gama od 4" do 24". Wykończenie: korpus fosforanowany, główka drobno szlifowana.

Numery artykułów

Numer artykułu 5K619988
EAN 3148516327376
UBB 500637397471
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 113.24T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.