text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz nastawny Bahco 86 614mm


Zgodne ze standardami: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M – 1996 Wysokiej jakości stal stopowa W modelu 31 głowica odgięta o 15º W modelach 86 i 87 głowica odgięta o 22.5º Modele serii 31 posiadają śrubę lewo i prawo - skrętną Fosforanowane, hartowane i zabezpieczone antykorozyjnie IP: Opakowanie przemysłowe

Numer artykułu K0000.000.615
Ochrona powierzchni Fosforanowany
Długość (mm) 614
Maks. rozwarcie klucza (mm) 63
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Fosforanowany
Długość (mm) 614
Maks. rozwarcie klucza (mm) 63
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 3300
Type Adjustable Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu K0000.000.615
EAN 7314150005376
UBB 427123001468
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 86
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.