text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz nasadowy sześciokątny Knipex 43mm


Gniazdo sześciokątne do śrub sześciokątnych Do metrycznych śrub z łbem sześciokątnym. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość w poprzek płaskowników S: 12 mm- Ø efektywnej strony narzędzia d maks.: 21,2 mm- Napęd kwadratowy: 3/8 cala

Numer artykułu 9D821301
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 12
Długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 3/8 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 12
Długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 3/8 cala
Marka Knipex
Type Socket

Opis

Gniazdo sześciokątne do śrub sześciokątnych Do metrycznych śrub z łbem sześciokątnym. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość w poprzek płaskowników S: 12 mm- Ø efektywnej strony narzędzia d maks.: 21,2 mm- Napęd kwadratowy: 3/8 cala

Numery artykułów

Numer artykułu 9D821301
EAN 4003773020608
UBB 500513357144
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 98 37 12
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.