text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz nasadowy Knipex 320mm


Wkrętak do nakrętek Ergonomicznie zoptymalizowana rękojeść dwukomponentowa redukująca zmęczenie i zapewniająca optymalne przenoszenie siły. Konstrukcja uchwytu zapobiega toczeniu się. - Szerokość w poprzek płaskowników S: 5.0mm- Długość rękojeści max: 107mm- Średnica główki d: 10 mm- Długość ostrza 125 mm- Testy VDE: ja

Numer artykułu 1B430126
Szerokość klucza (mm) 5
Całkowita długość (mm) 230
Marka Knipex
Type VDE Nut Driver
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 5
Całkowita długość (mm) 230
Marka Knipex
Type VDE Nut Driver

Opis

Wkrętak do nakrętek Ergonomicznie zoptymalizowana rękojeść dwukomponentowa redukująca zmęczenie i zapewniająca optymalne przenoszenie siły. Konstrukcja uchwytu zapobiega toczeniu się. - Szerokość w poprzek płaskowników S: 5.0mm- Długość rękojeści max: 107mm- Średnica główki d: 10 mm- Długość ostrza 125 mm- Testy VDE: ja

Numery artykułów

Numer artykułu 1B430126
EAN 4003773071686
UBB 500513360437
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 98 03 05
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.