text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz nasadowy Gedore Flex 34 30 x 32 mm


Krętlik o szerokim promieniu, trzon z otworami na tommy bary 26 D i 26 RS (zamawiane oddzielnie), stal wanadowa GEDORE 31CrV3, głowice polerowane, chromowane, stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowane, głowice precyzyjnie szlifowane

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 470
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Rozmiar klucza mały (mm) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 470
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 32
Rozmiar klucza mały (mm) 30
Szerokość główki mała (mm) 40.5
Szerokość główki duża (mm) 43
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Odpowiednie do podwójnych nakrętek sześciokątnych Nie
Odpowiednie do wystających śrub torx Nie
Odpowiednie do wpuszczanych śrub torx Nie
Odpowiednie do śrub z łbem sześciokątnym Nie
Marka Gedore

Opis

Krętlik o szerokim promieniu, trzon z otworami na tommy bary 26 D i 26 RS (zamawiane oddzielnie), stal wanadowa GEDORE 31CrV3, głowice polerowane, chromowane, stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowane, głowice precyzyjnie szlifowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2165.030.032
EAN 4010886630044
UBB 240122077839
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6300470

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.