Klucze nasadowe
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
Klucze & grzechotki
Klucze nasadowe odgięte
Klucze nasadowe
0Z611996
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
Klucz nasadowy Gedore 3mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0Z611996
Elastyczny
Nie
Szerokość klucza (mm)
3
Całkowita długość (mm)
225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Długość ostrza (mm)
125
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Elastyczny
Nie
Szerokość klucza (mm)
3
Całkowita długość (mm)
225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Długość ostrza (mm)
125
Odpowiedni do śrub sześciokątnych
Tak
Szerokość głowicy (mm)
9
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Tak
Testowane przez VDE
Tak
Marka
Gedore
Type
VDE Socket Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Pozytywnie dopasowane połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Głębokość główki 25 mm, długość brzeszczotu 125 mm, Izolacja VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, Izolacja VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900
Numery artykułów
Numer artykułu
0Z611996
EAN
4010886841198
UBB
500642485816
UNSPSC
27111725
Artykuł producenta nr
1747045