text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Klucz nasadowy Gedore 17mm

Numer artykułu 6O945700
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 17
Całkowita długość (mm) 245
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 125

Specyfikacje

Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 17
Całkowita długość (mm) 245
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 125
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Szerokość głowicy (mm) 26
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore

Opis

Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Głębokość główki 25 mm, długość brzeszczotu 125 mm, Izolacja VDE do 1000 V, wg EN 60900/IEC 60900, Izolacja VDE do 1000 V, wg EN 60900/IEC 60900

Numery artykułów

Numer artykułu 6O945700
EAN 4010886841310
UBB 500642488216
UNSPSC 27111725
Artykuł producenta nr 1747185
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.