text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Klucz nasadowy Gedore 14mm

Numer artykułu 1H576390
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 14
Całkowita długość (mm) 245
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 125

Specyfikacje

Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 14
Całkowita długość (mm) 245
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 125
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Szerokość głowicy (mm) 22
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
Kod towaru
Type VDE Socket Wrench

Opis

Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Pozytywnie dopasowane połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Głębokość główki 25 mm, długość brzeszczotu 125 mm, Izolacja VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, Izolacja VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900

Numery artykułów

Numer artykułu 1H576390
EAN 4010886841303
UBB 500642488059
UNSPSC 27111725
Artykuł producenta nr 1747177
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.