text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz nasadowy Facom Flex 6 x 7


Klucze nasadowe przegubowe: ustawienie nasadki w zakresie 180° zapewniające maksymalną dostępność. Nasadka jest utrzymywana na swoim miejscu dzięki sprężynie hamującej. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 5K087335
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 1885
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 7
Rozmiar klucza mały (mm) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 1885
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 7
Rozmiar klucza mały (mm) 6
Szerokość główki mała (mm) 103
Szerokość główki duża (mm) 115
Mała głębokość klucza (mm) 15
Duża głębokość klucza (mm) 15
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Odpowiednie do podwójnych nakrętek sześciokątnych Tak
Odpowiednie do wystających śrub torx Nie
Odpowiednie do wpuszczanych śrub torx Nie
Odpowiednie do śrub z łbem sześciokątnym Nie
Marka Facom
Type Hinged Wrench

Opis

Klucze nasadowe przegubowe: ustawienie nasadki w zakresie 180° zapewniające maksymalną dostępność. Nasadka jest utrzymywana na swoim miejscu dzięki sprężynie hamującej. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 5K087335
EAN 3148516478832
UBB 500638577881
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 66A.6X7
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.