text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz nasadowy Facom Flex 14 x 15


Klucze nasadowe przegubowe: ustawienie nasadki w zakresie 180° zapewniające maksymalną dostępność. Nasadka jest utrzymywana na swoim miejscu dzięki sprężynie hamującej. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 7R028791
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 2375
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 15
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 2375
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 15
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Szerokość główki mała (mm) 205
Szerokość główki duża (mm) 2175
Mała głębokość klucza (mm) 23
Duża głębokość klucza (mm) 23
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Odpowiednie do podwójnych nakrętek sześciokątnych Tak
Odpowiednie do wystających śrub torx Nie
Odpowiednie do wpuszczanych śrub torx Nie
Odpowiednie do śrub z łbem sześciokątnym Nie
Marka Facom
Type Hinged Wrench

Opis

Klucze nasadowe przegubowe: ustawienie nasadki w zakresie 180° zapewniające maksymalną dostępność. Nasadka jest utrzymywana na swoim miejscu dzięki sprężynie hamującej. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 7R028791
EAN 3148516478597
UBB 500638575497
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 66A.14X15
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.