text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz nasadowy Facom Flex 12 x 13


Numer artykułu 8Y369307
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 2335
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 12
Szerokość główki mała (mm) 175
Szerokość główki duża (mm) 19
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 2335
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 12
Szerokość główki mała (mm) 175
Szerokość główki duża (mm) 19
Mała głębokość klucza (mm) 21
Duża głębokość klucza (mm) 21
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Odpowiednie do podwójnych nakrętek sześciokątnych Tak
Odpowiednie do wystających śrub torx Nie
Odpowiednie do wpuszczanych śrub torx Nie
Odpowiednie do śrub z łbem sześciokątnym Nie
Marka Facom
Kod towaru 82041100
Type Hinged Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 8Y369307
EAN 3148516476814
UBB 500638575232
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 66A.12X13
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.