text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz nasadowy Facom Flex 10 x 11


Klucze nasadowe przegubowe: ustawienie nasadki w zakresie 180° zapewniające maksymalną dostępność. Nasadka jest utrzymywana na swoim miejscu dzięki sprężynie hamującej. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 7T196741
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 1945
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 1945
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Szerokość główki mała (mm) 15
Szerokość główki duża (mm) 165
Mała głębokość klucza (mm) 18
Duża głębokość klucza (mm) 18
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Odpowiednie do podwójnych nakrętek sześciokątnych Tak
Odpowiednie do wystających śrub torx Nie
Odpowiednie do wpuszczanych śrub torx Nie
Odpowiednie do śrub z łbem sześciokątnym Nie
Marka Facom
Type Hinged Wrench

Opis

Klucze nasadowe przegubowe: ustawienie nasadki w zakresie 180° zapewniające maksymalną dostępność. Nasadka jest utrzymywana na swoim miejscu dzięki sprężynie hamującej. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 7T196741
EAN 3148516478672
UBB 500638574813
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 66A.10X11
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.