text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz kątowy Facom 14mm


Klucze fajkowe przelotowe: klucze przeznaczone do dokręcania i odkręcania z dużą siła. Główka krótka 12-kątna do przekładania o 30° i główka długa 6-kątna. Główka krótka przelotowa umożliwiająca przejście szpilek. Wymiary metryczne: od 6 do 38 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 5W182032
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 14
Długość (mm) 160
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 14
Długość (mm) 160
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 14
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Szerokość głowicy (mm) 21
Szerokość główki mała (mm) 21
Szerokość główki duża (mm) 21
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Marka Facom
Type Open-Socket Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 5W182032
EAN 3148511208601
UBB 500638604446
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 76.14
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.