text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz kątowy Facom 12


Klucze rurkowe zagięte metryczne: umożliwiają pracę na szpilkach gwintowanych długich. Otwór przelotowy umożliwiający zastosowanie przetyczki: 160A. Stosowana przetyczka: 160A.1 do wymiarów od 4 do 23 mm 160A.2 do wymiarów od 24 do 32 mm. Wymiary metryczne: od 4 do 32 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 6J059707
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 127
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 127
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 12
Rozmiar klucza mały (mm) 12
Szerokość główki mała (mm) 19
Szerokość główki duża (mm) 19
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Marka Facom
Type Box Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 6J059707
EAN 3148516629449
UBB 500638610468
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 92A.12
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.