text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Klucz impulsowy prosty zamykający Red Rooster 1/4„ z napędem sześciokątnym 10-17 Nm 1/4” PT 4200 obr.


Numer artykułu RRI-40STARED
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4200
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 17
Maks. moment dokręcania (Nm) 17
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4200
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 17
Maks. moment dokręcania (Nm) 17
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 8
Wymagana objętość powietrza 222
Marka Red Rooster
Waga na sztukę (g) 800

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-40STARED
EAN 8717981203895
UBB 500619071557
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RRI-40STA
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.