Klucze impulsowe
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
Klucze impulsowe
3O543009
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
Klucz impulsowy prosty Red Rooster 3/8„ z napędem kwadratowym 40-68 Nm 1/4” PT 6100 obr.
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3O543009
Masa maszyny (kg)
1.15
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
3/8 cala
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
68
Maks. moment dokręcania (Nm)
68
Regulowany moment przyciągania
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Masa maszyny (kg)
1.15
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
3/8 cala
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
68
Maks. moment dokręcania (Nm)
68
Regulowany moment przyciągania
Tak
Sterownik impulsowy
Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
12
Marka
Red Rooster
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3O543009
EAN
8717981280667
UBB
500636720475
UNSPSC
27112713
Artykuł producenta nr
RRI-80ST